Calzatura bassa nera RUNNER 955 BOA, S1PS, Numero di scarpa UE: 44

Codice art.: 092016 44
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie RUNNER
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero
Dimensioni EU 44
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Materiale mesh
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Classe di protezione S1PS
Chiusura Twist Lock
Ammortizzazione nella zona del tallone sì
Caratteristica scarpa Suola senza metallo
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092016 44
EAN / GTIN 4043692468921
Codice del produttore 21900-44
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna e sportiva della serie RUNNER con elevata flessibilità.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in acciaio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • clima-stream® per la massima traspirabilità della scarpa.
  • Sistema di suola SPORTY con lamelle per una camminata naturale e un’ottima ammortizzazione nella zona del tallone.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in mesh.
  • Calzatura bassa con chiusura BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR