Nizki delovni čevlji, črni RUNNER 955 BOA, S1PS, Evropska velikost čevlja: 44

Št. art.: 092016 44
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija RUNNER
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Velikost EU 44
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material mrežasti material
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Jeklo
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Razred zaščite S1PS
Zadrga Zaklep zasuka
Blaženje pete da
Lastnost čevlja podplat brez kovine
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092016 44
EAN/GTIN 4043692468921
Številka proizvajalca 21900-44
Proizvajalec/odgovorna oseba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Izvedba:

Športni, moderni varnostni čevelj iz serije RUNNER z visoko prilagodljivostjo.
  • Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujoč aktivni funkcionalni podlogi X.
  • Odpornost proti prodiranju brez kovin s vmesnim podplatom XP®.
  • Jeklena kapica.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, vložek za razbremenitev tlaka in odzivna tehnologija podplata.
  • clima-stream® koncept za maksimalno zračnost čevlja.
  • Sistem podplata SPORTY z lamelami za naravni občutek pri hoji in zelo dobro blaženje v predelu pete.
  • ESD-izvedba.
  • MREŽASTI zgornji material.
  • Nizki čevlji z zapiralom BOA.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR