• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Gilet alta visibilità, arancione / nero, Taglia unisex: XL

Codice art.: 091965 XL
Sconto
13,61 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

HOLEX Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HOLEX

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
693 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 120
  • Lavaggio: Colorati 30 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 120 g/m2
Lavaggio Colorati 30 °C
Colore arancione / nero
Taglia unisex XL
Norma EN ISO 20471
Tipo di prodotto Gilet catarifrangente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091965 XL
EAN / GTIN 4045197978226
Codice del produttore 091965 XL
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gilet catarifrangente con chiusura lampo e cinque pratiche tasche. Design bicolore, insensibile allo sporco.
  • Tasca pettorale per telefono cellulare.
  • 2 tasche pettorali con patella.
  • 2 marsupi con chiusura lampo.
  • 2 tasche portapenne.
  • 2 bande riflettenti perimetrali.

Norma:

Certificazione a norma EN 20471, classe 2.

Warning:

Uso previsto
  • Per segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore in qualsiasi condizione di luce diurna, oppure di notte e al crepuscolo quando viene illuminato da una fonte di luce. Solo tenendo chiuso l’abbigliamento catarifrangente viene garantito un effetto protettivo ottimale.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non protegge contro pericoli meccanici, chimici o elettrici, calore e fuoco.
  • Non protegge dal freddo.
  • Indossare l’abbigliamento catarifrangente non garantisce la completa visibilità della persona che lo indossa in qualsiasi circostanza.
  • Non modificare l’abbigliamento catarifrangente di propria iniziativa.
  • Non coprire le strisce riflettenti con altri indumenti o attrezzature.