• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Chaleco reflectante, naranja/negro, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091965 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

HOLEX Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HOLEX

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
549 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 30 °C
Color naranja; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 120 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo interior 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 3 ud.
Talla internacional, Unisex XL
Tipo de producto Chaleco
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo interior
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Con material reflectante; reflectante
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20471

Identificación y clasificación

Número de artículo 091965 XL
EAN / GTIN 4045197978226
Número del fabricante 091965 XL
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chaleco reflectante con cremallera y cinco prácticos bolsillos. Diseño bicolor, resistente a la suciedad.
  • Bolsillo superior para teléfono móvil.
  • Dos bolsillos superiores con solapa.
  • Dos bolsillos abdominales con cremallera.
  • Dos bolsillos para lápices.
  • Dos franjas de reflexión por todo el perímetro.

Norma:

Certificado según EN 20471, clase 2.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la señalización visual de la presencia del portador en todas las situaciones lumínicas posibles, tanto de día como en caso de otras fuentes de luz por la noche o al atardecer. Seguridad óptima únicamente si se lleva la ropa reflectante cerrada.

Utilización indebida
  • No protege frente a daños mecánicos, químicos, eléctricos, térmicos ni frente al fuego.
  • No protege contra el frío.
  • El uso de ropa reflectante no asegura que el portador sea visto en todas las circunstancias.
  • No modificar la ropa reflectante por cuenta propia.
  • No tapar las tiras reflectantes con otra ropa o equipamiento.