Giacca funzionale da donna, nero / rosso, Taglia unisex: M

Codice art.: 091880 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 40 °C
Colore red; black
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 200 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione Cold protection; rain protection
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 2 pz.
Posizione, Tasca pettorale front
Posizione, Tasca laterale front
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Materiale della chiusura a lampo Plastica
Cappuccio rimovibile si
Dimensione internazionale, da donna M
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Side pocket
Chiusura Elasticated band; hook-and-loop fastener; zip fastener
Cappuccio
Caratteristiche Chiusura a strappo sulla manica; Con materiale riflettente; Polsini regolabili; Polsino della manica; antivento; idrorepellente; traspirante
Genere da donna
Personalizzazione si
Normativa EN 343

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091880 M
EAN / GTIN 7330509684719
Codice del produttore 497219779956M
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Giacca funzionale da donna con fodera leggera, ideale da indossare in caso di basse temperature. Resistente a vento e acqua con elevata traspirabilità e cuciture sigillate. Buona indossabilità grazie ai polsini regolabili con chiusura a strappo e alla cintura regolabile con cordoncino.
  • Tasche pettorali con chiusura lampo.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.

Descrizione:

  • Con dettagli reflex.
  • Cappuccio rimovibile.
  • Chiusura lampo nella fodera, per un finissaggio facile del tessuto.
  • Chiusura lampo a una via in plastica.

Norma:

EN 343.