Casaco funcional de senhora, preto/vermelho, Tamanho unissexo: M

N.º do artigo: 091880 M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 200
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN 343

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Serviço especial Acabamento têxtil
Género Senhoras
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 200 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor preto/vermelho
Norma EN 343
Tipo de produto Casaco de proteção contra o frio

Identificação e classificação

Número do artigo 091880 M
EAN/GTIN 7330509684719
Número do fabricante 497219779956M
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:

Casaco funcional de senhora ligeiramente forrado, perfeito para usar no tempo mais frio. À prova de vento e água com elevada respirabilidade e costuras seladas. Um bom ajuste graças aos punhos ajustáveis com fecho autoaderente e cós ajustável com cordão.
  • Bolsos no peito com fecho de correr.
  • Bolsos frontais com fecho de correr.

Descrição:

  • Com detalhes refletores.
  • Capuz amovível.
  • Fecho de correr no forro, para um acabamento têxtil simples.
  • Fecho de correr unidirecional em plástico.

Norma:

EN 343.