{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Dimensioni DE | 29 | |
| Dimensioni FR | 56C | |
| Dimensioni IT | 56C | |
| Dimensioni ES | 56C | |
| Posizione | rear; right-hand; front; left-hand | |
| Numero di tasche, Lato frontale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, A destra | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Lato posteriore | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Sinistra | 1 pz. | |
| Colore | grey; black | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 166 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | da uomo | |
| Con tasche | yes; yes | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Caratteristiche | traspirante |
| Codice articolo | 091830 29 | |
| EAN / GTIN | 7330509462867 | |
| Codice del produttore | 145918459899D116 | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |