{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 29 | |
| Dydis FR | 56C | |
| Dydis IT | 56C | |
| Dydis ES | 56C | |
| Padėtis | apačioje; dešininis; priekyje; kairinis | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, dešininis | 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, kairinis | 1 vnt. | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 166 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Savybės | kvėpuojantis |
| Produkto numeris | 091830 29 | |
| EAN / GTIN | 7330509462867 | |
| Gamintojo numeris | 145918459899D116 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |