• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pantalone ADVANCED, nero, Taglia: 50L

Codice art.: 091790 50L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 92% nylon; 8% Elastan
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 235
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ADVANCED
Genere da uomo
Composizione del tessuto 92% nylon; 8% Elastan
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 235 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore nero
Taglia DE 50L
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091790 50L
EAN / GTIN 5711074629466
Codice del produttore 17279-311-09 90C50
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

Pantalone da lavoro flessibile leggero in stretch a 4 vie particolarmente elastico per un’elevata libertà di movimento. Il tessuto, oltre che resistente, è anche impermeabile. Gambe dal taglio ergonomico e vita bassa. Inserti riflettenti.
  • Patta con chiusura lampo.
  • Tasche anteriori e posteriori.
  • Tasca sulla coscia con scomparto portacellulare e portatessera di identificazione rimovibile.
  • Tasca portametro in tessuto CORDURA®.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.