{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 94 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 6 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | ICU | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Dimensione internazionale, Unisex | M | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Colore | yellow; black | |
| Composizione del tessuto | elastane; polyester | |
| Spessore del tessuto | 325 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | Unisex | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Caratteristiche | Es. riflettente; Zona delle ginocchia rinforzata | |
| Normativa | EN ISO 20471 |
| Codice articolo | 091788 M | |
| EAN / GTIN | 7040056056654 | |
| Produttore/persona responsabile | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |