• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Giacca in Softshell ad alta visibilità ICU, giallo / nero, Taglia unisex: 3XL

Codice art.: 091758 3XL
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 320
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ICU
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 320 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore giallo / nero
Taglia unisex 3XL
Norma EN ISO 20471
Tipo di prodotto Giacca catarifrangente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091758 3XL
EAN / GTIN 7040055234435
Produttore/persona responsabile Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

La giacca in Softshell della linea ICU garantisce sia il massimo comfort che una libertà di movimento ottimale.
  • Chiusura lampo anteriore YKK® (incl. protezione per il mento).
  • Maniche rimovibili.
  • Inserti riflettenti 3M®.

Norma:

Certificazione a norma EN 20471, Classe 2 (taglia S) e Classe 3 (taglia > M). Senza maniche, Classe 1 (taglia S) e Classe 2 (taglia > M).