{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | PROBAN | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 100% cotone | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 380 g/m2 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C | |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
| Colore | blu royal | |
| Taglia DE | 94 | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni di protezione per saldatore |
| Codice articolo | 091597 94 | |
| EAN / GTIN | 4050274859824 | |
| Codice del produttore | 01096 20084 003 41-94 | |
| Produttore/persona responsabile | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |