• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Salopette di protezione per saldatore Splash, antracite scura / grigio, Taglia DE: 64

Codice art.: 091487 64
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

ROFA Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio ROFA

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taglia uomo
Taglia INT Circonferenza vita cm Lunghezza manica cm Lunghezza cavallo cm Dimensioni collo cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Anthracite grey; Grey
Percentuale di tessuto, Cotone 100 %
Serie Splash
Zona di protezione ESD (EPA) no
Tipo di applicazione flame protection; Heat protection; Welding protection
Supporti regolabili si
Dimensioni DE 64
Posizione Lato frontale
Classe, EN ISO 11611 1
Colore grey; grey
Composizione del tessuto Cotone
Spessore del tessuto 330 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio industriale
Tipo di prodotto Salopette
Genere da uomo
Con tasche
Caratteristiche antistatico
Normativa EN ISO 11611; EN ISO 11612
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091487 64
EAN / GTIN 4057121031976
Codice del produttore 912162-537-64
Produttore/persona responsabile rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Descrizione

Esecuzione:

Protezione di alta qualità per saldatori dal design moderno a due colori. Protezione dalle fiamme ottimale e costante nei lavori di saldatura. Comfort gradevole ed elevata protezione. Elevata stabilità dei colori grazie alla colorazione Indanthren. La qualità del tessuto di medio peso, pari a 330 g/m2, è particolarmente adatta a lavori di saldatura che richiedono una maggiore libertà di movimento. Protezione permanente dalle fiamme − anche dopo 100 lavaggi come da norma EN ISO 15797.
Salopette della serie di abbigliamento di protezione dalle fiamme Splash.
  • Bretelle di lunghezza regolabile con materiale stretch.
  • Cintura regolabile in larghezza.
  • Tasche sul ginocchio integrate.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 1, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Salopette di protezione per saldatore in antracite scuro / grigio con grammatura 525 g/m², certificata a norma EN 11611, classe 2 al n. art. 091507.