Ochranné kalhoty s laclem pro svářeče Splash, tmavý antracit / šedá, Konfekční velikost DE: 64

Artiklové číslo: 091487 64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

ROFA V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky ROFA

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávů cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Štíhlá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávů cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávů cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánské velikosti
Velikost INT Obvod pasu Délka rukávů cm Vnitřní délka nohavic Velikost límce cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Řada Splash
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče
Nastavitelné nosiče ano
Velikost DE 64
Položka Vpředu
Třída, EN ISO 11611 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; Šedá
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 330 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní
Druh produktu Kalhoty s laclem
Pohlaví pánské
S kapsami ano
Vlastnosti antistatické
Norma EN ISO 11611; EN ISO 11612
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091487 64
EAN / GTIN 4057121031976
Číslo výrobce 912162-537-64
Výrobce/odpovědná osoba rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní ochrana při svařování v moderním dvoubarevném provedení. Konstantní a optimální ochrana proti plameni během svařovacích prací. Pohodlné nošení, zároveň vysoký stupeň ochrany. Vysoká stálost barev díky zbarvení indanthrenem. Středně těžká tkanina o gramáži 330 g/m2 je vhodná zejména pro svařování v místech, která vyžadují více volného pohybu. Trvalá ochrana proti plameni - podle EN ISO 15797 i po 100násobném vyprání.
Kalhoty s laclem řady oděvů Splash s ochranou proti plamenům.
  • Délkově nastavitelné šle se strečovým materiálem.
  • Pas obvodově nastavitelný.
  • Integrované kolenní kapsy.

Norma:

  • EN ISO 11611, třída 1, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Svářečské ochranné kalhoty s laclem v tmavě antracitové / šedé s gramáží textilu 525 g/m² certifikované podle EN 11611, třídy 2 pod č. 091507.