{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Abbigliamento stretch per l’industria | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 63% poliestere; 33% cotone; 4% elastolefina | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
| Colore | nero / grigio scuro | |
| Taglia DE | 62 | |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
| Codice articolo | 091424 62 | |
| EAN / GTIN | 7330509763964 | |
| Codice del produttore | 144418329998C62 | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |