Giacca corta WX3™, nero, Taglia unisex: L

Codice art.: 091408 L
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Cotone 33 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 65 %
Percentuale di tessuto, Elastan 2 %
Temperatura, Lavaggio industriale 75 °C
Serie WX3™
Denominazione originale prodotto Bundjacke WX3™
Colore nero
Composizione del tessuto cotton; elastane; polyester
Spessore del tessuto 245 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio industriale
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Dimensione internazionale, Unisex L
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca laterale
Chiusura Chiusura lampo
Caratteristiche Inserto elasticizzato; Patta; Polsini regolabili; Polsino della manica
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091408 L
EAN / GTIN 5036108416141
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

La collezione WX3™ realizzata con il resistente ed elastico tessuto di tela misto poliestere-cotone “Titanmill Plus Stretch” è adatta al lavaggio industriale. Design innovativo con tessuti stretch incorporati per un comfort e una libertà di movimento elevati. Le cuciture bloccate in tutti i punti di sollecitazione garantiscono la massima durata.
Giacca corta resistente con design bicolore.
  • Patella per la protezione contro le intemperie sulla chiusura lampo anteriore.
  • Polsini regolabili.
  • Quattro tasche per una capienza sufficiente.