Veste WX3™, noir, Taille unisexe: L

Réf.: 091408 L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 33 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Teneur en tissu, elasthanne 2 %
Température, lavage industriel 75 °C
Série WX3™
Référence fabricant Bundjacke WX3™
Couleur noir
Composition du tissu coton; elasthanne; polyester
Densité du tissu 245 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Caractéristiques poignets; poignets réglables en largeur; rabat coupe-vent; zone stretch
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 091408 L
EAN / GTIN 5036108416141
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

La collection WX3™ en toile de polycoton résistante et extensible “Titanmill plus Stretch” est adaptée aux lavage industriel. Conception innovante avec tissus stretch intégrés pour un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Coutures bloquées à tous les points de sollicitation pour une plus grande longévité.
Veste résistante bicolore.
  • Rabat coupe-vent sur la fermeture éclair avant.
  • Poignets réglables.
  • Quatre poches pour une capacité de rangement suffisante.