{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Night blue; Cobalt blue | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 94 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 6 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Colore | blue; blue | |
| Composizione del tessuto | elastane; polyester | |
| Spessore del tessuto | 280 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Protezione contro il freddo | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Posizione, Tasca laterale | A destra; Sinistra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | breast pocket; inside pocket; side pocket | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Inserto elasticizzato; Patta; Polsino della manica; antivento; traspirante | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 091396 L | |
| EAN / GTIN | 5036108353316 | |
| Codice del produttore | PW271NRRL | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |