{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu notte | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | WX2 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Dimensioni DE | 36 | |
| Posizione | rear; left-hand; right-hand; front | |
| Colore | blu | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | da uomo | |
| Con tasche | sì | |
| Chiusura | Chiusura lampo; Pomello | |
| Caratteristiche | traspirante |
| Codice articolo | 091385 36 | |
| EAN / GTIN | 5036108394791 | |
| Codice del produttore | CD881DNR36 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |