Pantaloni din material elastic WX2™, albastru închis, Dimensiune inch: 36

Cod articol.: 091385 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Serie WX2
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tipul de aplicare Active
Mărime DE 36
Poziţie În spate; stânga; dreapta; În față
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 245 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da
Închidere Fermoar; Nastur
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 091385 36
EAN / GTIN 5036108394791
Număr producător CD881DNR36
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Execuţie:

Colecția WX2™, cu un design elegant, este fabricată în mare parte din poliester reciclat . Numeroasele elemente elastice special plasate, în combinație cu țesătura robustă, asigură un confort de lungă durată și un grad ridicat de libertate de mișcare.
Pantalonii robuști din material elastic, confecționată din țesătură twill, oferă un grad ridicat de libertate de mișcare datorită inserțiilor elastice special amplasate.
  • 10 buzunare pentru spațiu amplu de depozitare.
  • Buzunare cargo pe picior pentru acces ușor.
  • Buzunare cu ventilație din plasă pentru aerisire suplimentară.
  • Tiv extensibil.