Pantaloni da donna BODYFORCE, antracite / nero, Taglia DE: 34

Codice art.: 091126 34
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

KÜBLER Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio KÜBLER

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 65% poliestere; 35% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale
  • Norma: EN 14404

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da donna
Composizione del tessuto 65% poliestere; 35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale
Colore antracite / nero
Taglia DE 34
Norma EN 14404
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091126 34
EAN / GTIN 4053813493831
Codice del produttore 2325 5302-9799-34
Produttore/persona responsabile Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Descrizione

Esecuzione:

La collezione KÜBLER BODYFORCE presenta un design eccezionale che rivoluziona completamente il concetto di abbigliamento da lavoro. Dinamica e appariscente, con profili slanciati e una guida lineare inconfondibile, questa linea di prodotti combina tessuti con tecnologie all’avanguardia a materiali di alta qualità, uniti a elementi riflettenti ed elasticizzati estremamente innovativi.
Pantaloni da donna
  • Ginocchio preformato con zona per il movimento per lavorare in modo ergonomico.
  • Cintura elasticizzata per un’ottima libertà di movimento.
  • Elementi catarifrangenti.
  • Destra: tasca portametro doppia con rinforzo in CORDURA® e tasca portapenne applicata.
  • Sinistra: tasca sulla coscia con patella e bottone a pressione con tasca portacellulare supplementare applicata.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
Pantaloni in combinazione di colori blu royal / nero al n. art. 091127.
Pantaloni da uomo in antracite / nero al n. art. 091123.
Pantaloni da uomo in blu royal / nero al n. art. 091124.