{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 60 °C | |
| Denominazione originale prodotto | BODYFORCE | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Dimensioni DE | 34 | |
| Posizione | right-hand; left-hand | |
| Numero di tasche, A destra | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Sinistra | 2 pz. | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | grey; black | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | industrial washing; machine wash | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | da donna | |
| Con tasche | yes; yes | |
| Chiusura | Pulsante | |
| Caratteristiche | Es. riflettente; Zona delle ginocchia rinforzata | |
| Normativa | EN 14404 |
| Codice articolo | 091126 34 | |
| EAN / GTIN | 4053813493831 | |
| Codice del produttore | 2325 5302-9799-34 | |
| Produttore/persona responsabile | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |