{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
| Colore | antracite / nero | |
| Taglia DE | 29 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
| Codice articolo | 091123 29 | |
| EAN / GTIN | 4053813491936 | |
| Codice del produttore | 2225 5302-9799-29 | |
| Produttore/persona responsabile | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |