{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Assistenza tecnica | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 32% cotone; 4% elastolefina; 64% poliestere | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 220 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
| Colore | grigio / nero | |
| Taglia DE | 25 | |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
| Codice articolo | 091050 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406944018 | |
| Codice del produttore | 091050 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |