{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu notte | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 32 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 64 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastolefina | 4 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 60 °C | |
| Serie | Service | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Dimensioni DE | 34 | |
| Posizione | rear; front | |
| Numero di tasche, Lato frontale | 3 pz. | |
| Numero di tasche, Lato posteriore | 2 pz. | |
| Colore | blue; black | |
| Composizione del tessuto | cotton; elastolefin; polyester | |
| Spessore del tessuto | 220 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | industrial washing; machine wash | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | da donna | |
| Con tasche | yes; yes | |
| Chiusura | Chiusura lampo; Elastico | |
| Caratteristiche | Zona delle ginocchia rinforzata; traspirante | |
| Normativa | EN ISO 20471 |
| Codice articolo | 091081 34 | |
| EAN / GTIN | 4067263517146 | |
| Codice del produttore | 091081 34 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |