{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 85 % | |
| Percentuale di tessuto, Viscosa | 15 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 60 °C | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | grigio | |
| Composizione del tessuto | cotton; viscose | |
| Spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Felpa / maglione | |
| Dimensione internazionale | S | |
| Numero di tasche | 1 pz. | |
| Genere | Unisex | |
| Caratteristiche | Con chiusura lampo |
| Codice articolo | 090384 S | |
| EAN / GTIN | 7332413588541 | |
| Codice del produttore | 021043-95-4 | |
| Produttore/persona responsabile | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |