Micrometro interno di precisione con prolunghe 100-3000mm

Codice art.: 0894542
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0894542
EAN / GTIN 4029713233983
Codice del produttore 0894542

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Estremità di misurazione: diam. 7 mm x 6 mm di lunghezza, punta in carburo, sferica lappata
  • Passo filettatura 1 mm
  • Aste interne montate su molla con manicotti di protezione termica
  • Prolunghe superiori a 100 mm: Diametro esterno tubo in acciaio 17 mm, con isolamento termico
  • Prolunghe da 500 e 1000 mm: Specifiche rinforzate - diametro tubo in acciaio 32 mm per intervalli di misurazione più ampi
  • Il micrometro interno Basic è regolabile: 50 mm. Il mandrino è serrato, in modo che durante la misurazione il tamburo non si regoli automaticamente.

Descrizione:

Micrometro interno, gel a molla. Blocchi di misura, 100-3000mm

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 100 - 3000
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm

Norma:

DIN 863