Micrómetro interior de precisión con extensiones 100-3000mm

Número de artículo: 0894542
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 0894542
EAN / GTIN 4029713233983
Número del fabricante 0894542
Número L L40510 1299
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Extremos de medición: Dia. 7 mm x 6 mm de largo, punta de carburo, lapeado esférico
  • Paso de rosca 1 mm
  • Varillas montadas en resorte interno con mangas protectoras térmicas
  • Extensiones superiores a 100 mm: Diámetro exterior del tubo de acero. 17 mm, con aislamiento térmico
  • Extensiones 500 y 1000 mm: Especificación reforzada - tubo de acero diámetro. 32 mm para rangos de medición más grandes
  • El micrómetro interno Basic es ajustable: 50 mm. El husillo es apretado, por lo que durante la medición el dedal no se ajusta a sí mismo.

Descripción:

Micrómetro interior, gelatina con resorte. Bloques de calibre, 100-3000mm

Característica:

  • Rango de medición (mm): 100 - 3000
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm

Norma:

DIN 863