Precíziós belső mikrométer készlet 100-3000 mm-es hosszabbításokkal

Cikkszám: 0894542
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0894542
EAN / GTIN 4029713233983
Gyártó száma 0894542

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Mérési végek: Dia. 7 mm x 6 mm hosszú, keményfém végű, gömbölyű menetes
  • Menetemelkedés 1 mm
  • Belső rugós rudak hővédő hüvelyekkel
  • 100 mm-nél nagyobb toldatok: Külső acélcső átm. 17 mm, hőszigeteléssel
  • 500 és 1000 mm-es hosszabbítók: Megerősített specifikáció - acélcső átm. 32 mm a nagyobb mérési tartományokhoz
  • A Basic belső mikrométer állítható: 50 mm. Az orsó feszes, így a mérés során a menetmetszés nem áll be.

Leírás:

Belső mikrométer készlet, rugós. Mérőtömbök, 100-3000mm

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 100 - 3000
  • Hibahatár (mm): 0,03 mm
  • Hibahatár (µm): 30 µm

Szabvány:

DIN 863