• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro interno, cilindrico ver. 0.01mm 200-225mm

Codice art.: 0888510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 0888510
EAN / GTIN 4029713208820
Codice del produttore 0888510
Numero-L L40510 917
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Diam. Superfici di misurazione in carburo 6 mm, sferico lappato
  • Dall'intervallo di misurazione 100 - 125 mm con isolamento terminale
  • Dal campo di misura 100 - 125 mm con anello di bloccaggio

Descrizione:

Micrometro interno, design cilindrico. Parti di lettura cromate opache, lettura 0,01mm. Diametro delle estremità di misurazione: 6mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. Consegna incl. anello di serraggio. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 200 - 225
  • Limite di errore (mm): 0,008 mm
  • Limite di errore (µm): 8 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4