• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube HM Abl.0,01mm 200 - 225 mm

Artikel-Nr.: 0888510
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0888510
EAN / GTIN 4029713208820
Herstellernummer 0888510
L-Nummer L40510 917

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Hartmetall Messflächen Durchmesser 6 mm, kugelförmig geläppt
  • Ab Messbereich 100 - 125 mm mit Klemmenisolierung
  • Ab Messbereich 100 - 125 mm mit Sicherungsring

Beschreibung:

Innenmessschraube, zylindrische Ausführung. Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Drm. der Messenden: 6mm. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Lieferung incl. Klemmring. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 200 - 225
  • Fehlergrenze (mm): 0,008 mm
  • Fehlergrenze (µm): 8 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4