• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserti filettati per ext. m. whithworth 55° 40 - 32 G/″

Codice art.: 0870923
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 0870923
EAN / GTIN 4029713224561
Codice del produttore 0870923
Numero-L L40510 648
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Wykonanie:

  • Made of hardened special steel and finely grinded
  • Every insert is inscribed with the pitch details
  • In a set (V-anvil + tapered anvil)
  • Shank dimensions: 3.5 x 13.5 mm

Opis:

Thread flank inserts for ext. m. whithworth 55° 40 - 32 G/″

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Thread type: Whitworth
  • Thread pitch in TPI: 40 - 32