Inserție flancul filetului whitworth 55° 40 - 32 G/″.

Cod articol.: 0870923
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0870923
EAN / GTIN 4029713224561
Număr producător 0870923
L-Număr L40510 648
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
  • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
  • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
  • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

Descriere:

Inserții filetate Diametru flanc 55 deg. 40 - 32 G/″.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Tip filet: Whitworth
  • Pasul firului în TPI: 40 - 32