• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pennello industriale per radiatori, ⌀: 25mm

Codice art.: 087038 25
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,01 € / 1 Articolo
  • da 12 Articolo
    0,84 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.597 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Largura 25 mm; 25 mm
Cor das cerdas claro(a)
Material, madeira
Superfície natural
Tipo de produto pincel para radiador
Capa do pincel virola de chapa
Forma da cabeça do pincel plaza; plaza
Material das cerdas cerdas chinesas
Área de aplicação envernizamento; pintura
Índice peça individual
Cabo/punho punho

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087038 25
EAN / GTIN 4013307812524
Codice del produttore 087038 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ejecución:

Pincel para la industria y trabajos sencillos. Cerdas naturales ligeras.