Na voljo je alternativni izdelek:

Industrijski čopič za radiatorje, ⌀: 25mm

Št. art.: 087038 25
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,00 € / 1 kos
  • od 12 kos
    0,83 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
10.102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 25 mm; 25 mm
Barva ščetin svetlo
Material, ročaj les
Površina naravno
Vrsta izdelka čopiči za radiatorje
Vezava čopiča pločevinasta objemka
Oblika glave čopiča kvadrat; kvadrat
Material ščetin kitajske ščetine
Področje uporabe barvanje; nanos s čopičem
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087038 25
EAN/GTIN 4013307812524
Številka proizvajalca 087038 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čopič za industrijo in preprosta dela. Svetle naravne ščetine.