{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 4 t | |
Invändig diameter ring A | 35 mm | |
Utvändig diameter ring B | 63 mm | |
Kragdiameter stöd C | 35 mm | |
dim D | 14 mm | |
Gänglängd mutter E | 14 mm | |
Totalhöjd F | 62 mm | |
Gäng-⌀ | M16 | |
vikt | 0,31 kg | |
Produktslag | Ringskruv |
Artikelnummer | 086477 M16 | |
EAN/GTIN | 2050001741820 |