• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Braca a 4 bracci, Lunghezza utile: 2m

Codice art.: 086448 2
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
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Catena 13 mm
Lunghezza utile 2 m
Portata WLL β = 0° − 45° 11.200 kg
Portata WLL β = 45° − 60° 8.000 kg
Tipo di prodotto Catena di ancoraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086448 2
EAN / GTIN 4032378141227
Codice del produttore H413SL2TYP1
Produttore/persona responsabile FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Catene di ancoraggio con punzone H (omologazione dell’associazione di categoria tedesca).
Brache a catena altamente resistenti con gancio e catena verniciata nera.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni (per esempio gancio di sicurezza) su richiesta.