• Gerbiami klientai, dėl priežiūros darbų el. parduotuvė antradienį, gegužės 26 d., nuo 20:00 iki 21:00 laikinai bus nepasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Tvirtinimo grandinė 4-ių vijų, Darbinės dalies ilgis: 2m

Prekės Nr.: 086448 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona; juoda
Grandinės skersmuo 13 mm
Reguliuojamas grandinės ilgis ne; ne
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova β = 0° – 45°; leistinoji apkrova β = 45° – 60°
Leistinoji apkrova 11 200 kg; 8 000 kg
Virvių kiekis 4 vnt.
Produkto rūšis tvirtinimo grandinė
Virvės / strypo galas Kablys; Akis
Darbinės dalies ilgis 2 m
Medžiaga Plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086448 2
EAN / GTIN 4032378141227
Gamintojo numeris H413SL2TYP1
Gamintojas / atsakingas asmuo FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).
Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.

Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.