Imbragatura blu 8000 kg, Lunghezza utile: 4m

Codice art.: 086280 4
Prezzo per 1 articolo (24,80 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu
Larghezza 90 mm
Lunghezza circonferenza 8 m
Esecuzione portata Portata doppia β = 45° − 60°; Portata doppia β = 7° − 45°; Portata doppia β = < 7°; Portata singola, diretta; Portata singola, con nodo
Portata WLL 8.000 kg; 11.200 kg; 16.000 kg; 8.000 kg; 6.400 kg
Tipo di prodotto Imbracatura
Lunghezza utile 4 m
Materiale Dyneema; Poliestere
Normativa EN 1492-2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086280 4
EAN / GTIN 4049924501794
Codice del produttore TE080040
Produttore/persona responsabile Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).