Bæresele, blå 8000 kg, Nyttelængde: 4m

Art.-nr.: 086280 4
Pris pr. 1 styk (DKK 181,06 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Bredde 90 mm
Længde, omfang 8 m
Version, bæreevne bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret
Bæreevne WLL 8.000 kg; 11.200 kg; 16.000 kg; 8.000 kg; 6.400 kg
Produkttype rundslynge
Nyttelængde 4 m
Materiale Dyneema; Polyester
Standard EN 1492-2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086280 4
EAN/GTIN 4049924501794
Producentnummer TE080040
Producent/ansvarlig person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).