• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Imbragatura rossa 5000 kg, Lunghezza utile: 1,5m

Codice art.: 086275 1,5
Prezzo per 1 Articolo (15,80 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Circonferenza 3 m
Lunghezza utile 1,5 m
Larghezza nastri 72 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 5.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 4.000 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 10.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 7.000 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 5.000 kg
Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086275 1,5
EAN / GTIN 2050001735850
Codice del produttore TE050015
Produttore/persona responsabile Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).