Omča, crvena 5.000 kg, korisna duljina: 1,5m

Artikl br.: 086275 1,5
Cijena po 1 Piece (16,75 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 3 m
Duljina mjerenja 1,5 m
Širina omče 72 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 5.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 4.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 10.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 7.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 5.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086275 1,5
EAN / GTIN 2050001735850
Broj proizvođača TE050015
Proizvođač/odgovorna osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).