{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nominell vidhäftningskraft | 50 N | |
| ⌀ | 22 mm | |
| höjd | 6 mm | |
| höjd med gänga | 11 mm | |
| Material magnetkärna | Neodym | |
| Material yta | gummerade | |
| Gänga | M4 | |
| Gänghylsa | Ja | |
| Produktslag | Platt gripmagnet |
| Artikelnummer | 085938 22 | |
| EAN/GTIN | 4069515000048 | |
| Tillverkarens nummer | 085938 22 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |