• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, Ferrite, ⌀: 32mm

Codice art.: 085910 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.129 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 80 N
32 mm
Altezza 7 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Termostabilità massima 120 °C
Peso 30 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085910 32
EAN / GTIN 2050000965067
Codice del produttore E705

Descrizione

Esecuzione:

Magnete permanente cilindrico piatto schermato con nucleo in ferrite dura.
  • Superficie zincata.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione / incollaggio, fissaggio / tenuta.