• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, ⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 085910 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 068 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 7 mm
Durchmesser gesamt 32 mm
mit Gewindebuchse nein
Nennhaltekraft 80 N
Material Magnetkern Ferrit
Material Oberfläche verzinkt
Temperaturbeständig bis 120 °C
Gewicht gesamt 30 g
Produktart Flachgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085910 32
EAN / GTIN 2050000965067
Herstellernummer E705

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus Hartferrit.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.