Platt magnet utan gänga Ferrit 32 mm

Article no.: 085910 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
691 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 80 N
32 mm
höjd 7 mm
Material magnetkärna Ferrit
maximal temperaturbeständighet 120 °C
vikt 30 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085910 32
EAN / GTIN 2050000965067
Manufacturer number E705

Beskrivelse

Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av hårdferrit.
  • Förzinkad yta.
  • Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genominpressning/ limning och fixering/upphängning.
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
    ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen