• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Lucchetto ad apertura con chiave unica, ⌀ Larghezza corpo: 40mm

Codice art.: 085870 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
718 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 116 Profi
Numero chiavi 2 pz.
Tipo di prodotto Serratura a cilindro
Numero di serrature 1
Diametro della staffa 6 mm
Materiale staffa acciaio
Tipo di chiusura Ad apertura con chiave unica
Meccanismo di chiusura Meccanismo di chiusura di precisione
Diametro dell’alloggiamento 40 mm
Materiale corpo ottone
Caratteristiche Staffa a doppia chiusura; Staffa temprata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085870 40
EAN / GTIN 4003482442128
Codice del produttore 116/40 GL.Z1
Produttore/persona responsabile BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato e cromato, a doppia chiusura.
La serie 116 Profi è disponibile su richiesta nelle seguenti esecuzioni speciali: serrature conformi al modello o alla chiusura, con chiave passpartout e chiave supplementare.

Funzione:

A chiusura contemporanea significa che con una chiave è possibile aprire e chiudere più cilindri e serrature.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.