Precizinė cilindrinė spyna su vienu raktu, Korpuso ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 085870 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
905 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 116 Profi
Raktų skaičius 2 vnt.
Produkto rūšis cilindrinė spyna
Spynų kiekis 1
Lanko skersmuo 6 mm
Lankelio medžiaga plienas
Užrakto būdas su vienu raktu
Užraktas tikslus užrakto mechanizmas
Korpuso skersmuo 40 mm
Korpuso medžiaga žalvaris
Savybės grūdintas lankelis; lankelis su dvigubu užraktu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085870 40
EAN / GTIN 4003482442128
Gamintojo numeris 116/40 GL.Z1
Gamintojas / atsakingas asmuo BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Germany, www.burg-waechter.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.
116 Profi serijos produktų specialūs modeliai tiekiami pagal paklausimą: spynos pagal pagrindinį šabloną arba užraktas su pagrindinio rakto įtaisu ir papildomu raktu.

Funkcija:

Rakinama vienu raktu reiškia, kad vienu raktu galite rakinti kelis cilindrus ir spynas.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 2 raktais.