Lacăt de precizie închidere cu cheie comună, ⌀ carcasă: 40mm

Cod articol.: 085870 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
708 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 116 Profi
Număr de chei 2 buc.
Tip produs Încuietoare cilindrică
Număr lacăte 1
Diametru etrier 6 mm
Materialul ramei oțel
Tipul închiderii Închidere cu cheie comună
Sistem de închidere Mecanism de blocare de precizie
Diametru carcasă 40 mm
Materialul carcasei alamă
Caracteristici Punte cu blocare dublă; Punte întărită

Identificare și clasificare

Cod articol 085870 40
EAN / GTIN 4003482442128
Număr producător 116/40 GL.Z1
Producător/responsabil BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descriere

Execuţie:

Corp masiv din alamă, mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit şi cromat, cu blocare dublă.
Seria 116 Profi se livrează la cerere în următoarele variante speciale: Broaşte conforme cu modelul sau cu încuietoarea, cu mecanism cu cheie principală şi cu cheie secundară.

Funcţionare:

Închidere comună înseamnă că o singură cheie poate deschide sau închide mai mulţi butuci sau mai multe broaşte.

Livrare:

Lacăt cu 2 chei.