{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza ruota | 9 mm | |
| Diametro esterno | 78 mm | |
| Diametro foro pilota | 10 mm | |
| Numero di cifre | 10 | |
| Tipo di prodotto | Rotella di goffraggio | |
| Disegno | 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Altezza carattere | 6 mm | |
| Resistenza del materiale della superficie goffrata max. | 1.200 N/mm2 |
| Codice articolo | 085465 6 | |
| EAN / GTIN | 4250191110088 | |
| Codice del produttore | 1616 | |
| Produttore/persona responsabile | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de |